Beli cakram belakang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp119.900

    ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Produk Gear Set ASPIRA lebih kuat karena Gear belakang menggunakan baja karbon (SC45), Tahan Lama karena Gear depan memiliki kekerasan terbaik (HRC60) tidak cepat aus dapat menahan getaran dari putaran mesin, Tangguh karena rantai berkualitas tinggi (HRA80) kuat dan tahan disegala kondisi.
  2. ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)
    Mulai

    Rp26.900

    ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)
    Deskripsi:
    Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
  3. Non Brand Sprocket Gear Single
    Mulai

    Rp18.900

    Non Brand Sprocket Gear Single
    atribut:
    • Type Gear: Single
  4. SSS Drivetrain Part Rear Steel Girder (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp199.900

    SSS Drivetrain Part Rear Steel Girder (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Sproket belakang SSS dikenal dengan ketangguhannya dirancang untuk pemakaian jangka panjang yang dihasilkan oleh Penggunaan High Carbon Steel didukung teknologi 'Full Heat Treatment' yang membuat sproket menjadi lebih keras
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  5. Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Rating:
    97% of 100
    (62)
    Mulai

    Rp11.900

    Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Deskripsi:
    Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
  6. KYB Motorcycle Rear Shock Absorber Zeto Z Series (Sistem Suspensi Motor)
    Mulai

    Rp399.900

    KYB Motorcycle Rear Shock Absorber Zeto Z Series (Sistem Suspensi Motor)
    Deskripsi:
    Shock Kayaba Zeto merupakan produk terbaru dari astra otoparts yang dibuat dengan presisi yang tinggi dan kecanggihan teknologi terbaru yang mampu meredam jalanan yang berlubang dan bergelombang, di padu dengan pilihan warna membuat tampilan motor semakin
    atribut:
    • Position: Back
  7. FSCM Chain Drive Kit
    Mulai

    Rp229.900

    FSCM Chain Drive Kit
    Deskripsi:
    Paket rantai sepeda motor yang terdiri dari rantai, sprocket depan & belakang. Dibuat melalui material pilihan dan perlakuan heat treatment process yang membuat penggunaan chain kit / gear set FSCM lebih efisien.
  8. Osaka Spirit Sprocket Shaft Holes Completed No.40 (New Jis Key Groove) 25-Teeth
    59%
    Mulai

    Rp129.900

    Osaka Spirit Sprocket Shaft Holes Completed No.40 (New Jis Key Groove) 25-Teeth
    atribut:
    • Keyway Dimensions (Width x Depth)(mm): 5 x 2.3
    • Finishing Material: Carbon steel for machine structural use / induction hardening (tooth surface)
    • Pitch (mm): 12.7
    • Length L(mm): 25
    • Chain No.: 40
    • Boss Diameter D (mm): 63
    • Inner Link Inner Width (mm): 7.95
    • Number of Columns: 1
    • Number of Gears: 25
    • Outer Diameter d (mm): 108
    • Pitch Circle Diameter P.C.D. (mm): 101.33
    • Roller Outer Diameter (mm): 7.92
    • Set Screw: 2-M6
    • Shaft Hole Diameter Tolerance: H7
    • Shaft hole diameter (phi mm): 16
    • Shaft hole type: Shaft hole finished product
    • Sprocket Form: B type
    • Tap Position A (mm): 8
    • Tooth Width (mm): 7.2
    • Type: sprocket
  9. KATAYAMA Idler Sprocket
    Mulai

    Rp189.900

    KATAYAMA Idler Sprocket
    atribut:
    • Finishing Material: Sprocket: Carbon steel for mechanical structures, Heat Treatment: Tooth tip induction quenching, Surface Treatment: Black Dye
  10. IRC Motorcycle Tyre Tubetype (Ban Luar Motor)
    32%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

  11. ASPIRA Acc. Motorcycle Short Stem Mirror (Aksesoris Eksterior Motor)
    Mulai

    Rp33.900

    ASPIRA Acc. Motorcycle Short Stem Mirror (Aksesoris Eksterior Motor)
    Deskripsi:
    Spion ASPIRA telah menggunakan kaca cembung sehingga mampu memberikan area penglihatan yang luas.Dikombinasi dengan tangkai yang pendek agar tetap stylish, dan tidak menghalangi mobilitas motor anda di kemacetan dan jalan sempit.
  12. SSS Rantai HSBT (Chain)
    Mulai

    Rp429.900

    SSS Rantai HSBT (Chain)
    Deskripsi:
    HSBT menggabungkan teknologi konstruksi Seamless bushing dan plat yang lebih tebal disertai dengan jenis Grease khusus sehingga grease tetap melekat pada rantai dan membuat seri HSBT ini optimal untuk motor dengan performa tinggi.
  13. BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp129.900

    BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
  14. IRC Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    IRC Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
  15. Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
Daftar Harga cakram belakang Terbaru October 2026
ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)Rp119.900
DID Gear Set (Rantai Gir)Rp179.900
Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Komponen Penggerak Otomotif)Rp219.900
ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)Rp26.900
Non Brand Sprocket Gear SingleRp18.900
SSS Drivetrain Part Rear Steel Girder (Komponen Penggerak Otomotif)Rp199.900
Kapal Api Kopi Bubuk Special MerahRp11.900
ASPIRA Kampas Rem Belakang Motor (Brake Linning)Rp32.900
KYB Motorcycle Rear Shock Absorber Zeto Z Series (Sistem Suspensi Motor)Rp399.900
FSCM Chain Drive KitRp229.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)